Motion
134 60/1 A WR 56C

Hub City (RRX)
134 60/1 A WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida doble, trama de 56C
Artículo MI #07439323
No. Fabricante 134 60/1 A WR 56C
Precio1,418.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
134 60/1 A WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida doble, trama de 56C
Artículo MI #07439323
No. Fabricante 134 60/1 A WR 56C
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
Su precio$1,418.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    134
  • RPM máximas de salida
    29.2 rpm
  • Par de salida máximo
    250 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=60/1|ESTILO=A|FS=56C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-00094
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798918839
  • Potencia de entrada máxima
    0.207 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    130PCX
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798918839

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE CIUDADES DE 0230-00094 CENTROS
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Sellos Viton

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo