Motion
2717-22HD
M18 FUEL™ 1-9/16" SDS MAX HAM 2 BAT KT
Artículo MI #07439332
No. Fabricante 2717-22HD
Precio1,221.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 FUEL™ 1-9/16" SDS MAX HAM 2 BAT KT
Artículo MI #07439332
No. Fabricante 2717-22HD

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,221.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    18.75 pulg.
  • Ancho
    3.9 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura en D
  • Tasa de impacto
    3000 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    045242356775
  • Material
    Nylon relleno de vidrio
  • Velocidad máxima
    450 rpm
  • Reversible
    No
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242356775
  • Velocidad variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2717-22HD 1-9/16 KIT DE ROTOHAMMER
  • FUEL™ Tecnología: ofrece tan rápido como velocidad con cable, durabilidad con cable y más de 20 minutos de astillamiento continuo con una sola carga.
  • POWERSTATE℮ Motor sin escobillas: Proporciona 5 pies-lb de energía de impacto, 0-450 RPM y 0-3,000 BPM.
  • M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT XC8.0 La batería proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más fría que las baterías REDLITHIUM™
  • Inteligencia REDLINK PLUS: integra la comunicación de círculo completo entre la herramienta, la batería y el cargador para proteger de sobrecargas, sobrecalentamientos y descargas excesivas.