Motion
AXK 4565

SKF
AXK 4565

Cojinete de aguja - 1.7717 pulg. de diámetro interior, 2.5591 pulg. de diámetro exterior, 0.1181 pulg. de ancho
Artículo MI #07439345
No. Fabricante AXK 4565
Precio33.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXK 4565

Cojinete de aguja - 1.7717 pulg. de diámetro interior, 2.5591 pulg. de diámetro exterior, 0.1181 pulg. de ancho
Artículo MI #07439345
No. Fabricante AXK 4565

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7717 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5591 pulg.
  • Ancho general
    0.1181 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    6070 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577313966
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6070 lbf
  • Capacidad de carga estática
    28551 lbf
  • UPC_NO
    7316577313966

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA AXK 4565