Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA6
- ColorNegro/blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- MaterialPoliuretano
- UPC_NO20076490073958
Descripción general
- Tecnología INTERCEPT para un alto nivel de protección contra cortes EN ISO nivel C protección contra cortes
- Recubrimiento de PU de alta durabilidad, mayores niveles de resistencia a la abrasión con recubrimiento de PU de alta durabilidad
- El diseño de enmascaramiento de suciedad permite un uso prolongado del producto, una comodidad y destreza excelentes
- De conformidad con las normas EN420 (requisitos generales) y EN388 (riesgos mecánicos) de Centexbel
- También disponible en paquete Vend