Motion
58003
7" x 0,060" Rueda de corte TIGER ZIRC Tipo 1, Z60T, 7/8" A.H.
Artículo MI #07440674
No. Fabricante 58003
Precio6.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" x 0,060" Rueda de corte TIGER ZIRC Tipo 1, Z60T, 7/8" A.H.
Artículo MI #07440674
No. Fabricante 58003
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
Precio6.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.0600 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.060 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382580032
  • UPC_NO
    012382580032
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
58003 CW-7 X 0,060 X7/8 Z60T TYPE1
  • Los granos de alúmina de circonio autoafilables proporcionan una velocidad de corte rápida durante toda la vida útil de la rueda
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
  • Capa exterior lisa que reduce la fricción para un corte suave y menos rebote
  • El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero estructural y metal

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"