Motion
58109
4-1/2" x 0,045" Rueda de corte TIGER INOX Tipo 27 , INOX60S, , Tuerca 5/8"-11
Artículo MI #07440691
No. Fabricante 58109
Precio6.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-1/2" x 0,045" Rueda de corte TIGER INOX Tipo 27 , INOX60S, , Tuerca 5/8"-11
Artículo MI #07440691
No. Fabricante 58109
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
Su precio$6.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.5500 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382581091
  • UPC_NO
    012382581091
  • Dureza de la rueda
    S

Descripción general

Descripción del fabricante
58109 CW-4.5 X .045X 5/8-11 T27 INOX
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan una tasa de corte suave y un rendimiento constante
  • El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
  • Capa exterior suave que reduce la fricción para un corte sin esfuerzo y menos rebote
  • Ideal para usar en acero inoxidable y metales difíciles de cortar

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"