Motion
MY1H32TN-400HZ

SMC CORP OF AMERICA
MY1H32TN-400HZ

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #07440737
No. Fabricante MY1H32TN-400HZ
Precio1,305.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY1H32TN-400HZ

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #07440737
No. Fabricante MY1H32TN-400HZ
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
Precio1,305.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    68 mm
  • Longitud total
    680 mm
  • Ancho general
    110 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    400 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varillas MY1H-L*Z unidos tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire con una banda de sellado magnético mejorada para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. La guía lineal integrada mejora la precisión del posicionamiento. Los cojines de aire son ajustables de serie con una aguja de cojines de fácil acceso, y los amortiguadores externos de baja carga son opcionales. El montaje de interruptor automático se ha mejorado con una función de montaje frontal.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Posición de bloqueo final
    Sin bloqueo de extremo
  • Tipo de guía
    Guía lineal
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Kit de juntas
    MY1H32-PS
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con amortiguador de alta carga + perno de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1H32TN-400HZ CILINDRO SIN VARILLA
  • Tamaños de orificio: 25, 32, 40 mm
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.10 MPa (15 psi)
  • Velocidad: 100~1000 mm/s (almohadilla de aire), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 1500 mm (XB11)
  • Cumple con RoHS
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron