Motion
CDJP2B10-30D-M9BVSDPC

SMC
CDJP2B10-30D-M9BVSDPC

Cilindro de clavija, doble acción, varilla Sgl
Artículo MI #07440859
No. Fabricante CDJP2B10-30D-M9BVSDPC
Precio179.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDJP2B10-30D-M9BVSDPC

Cilindro de clavija, doble acción, varilla Sgl
Artículo MI #07440859
No. Fabricante CDJP2B10-30D-M9BVSDPC
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
Precio179.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud de 0.5 m con conector de M12-4 pines
  • Altura total
    19 mm
  • Longitud total
    74.5 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    46.2 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    55 N
  • Tamaño de la varilla
    5 mm
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    Barra de 5 mm / Rosca ISO M4x0.7
  • Accidente cerebrovascular  
    30 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Incluido
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CJP2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Pistón magnético
    Incorporado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.6 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +60 °C °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba a Mpa
    1
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CJP2
  • Modelo de interruptor
    M9BV

Descripción general

Descripción del fabricante
CDJP2B10-30D-M9BVSDPC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo