Motion
61700
Faro Bandit, USB recargable y ligero
Artículo MI #07441034
No. Fabricante 61700
Precio47.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro Bandit, USB recargable y ligero
Artículo MI #07441034
No. Fabricante 61700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    2.7 pulg.
  • Peso
    1.3 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Emisión de luz completa
    180 lm (alto), 35 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2 horas (alto), 9.5 horas
  • Características y beneficios
    • Delgado y ligero, 1.3 onzas • Recargable por USB - se carga en aproximadamente 2.5 horas • 180 lúmenes • Modos de flash alto/bajo/emergencia • Resistencia a las inclemencias meteorológicas de IPX4 y resistencia a los impactos de 2 metros probada • Enciéndalo en el borde de la tapa para una iluminación manos libres • Tiempo de funcionamiento de 9.5 horas en modo bajo
  • Código de armonización
    8513104000
  • Color del faro
    Amarillo
  • Incluye
    Batería, correa elástica para la cabeza, clip, cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926617001
  • Salida de luz máxima
    180 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    9.5 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926617001
  • Garantía
    Dos años

Descripción general

Descripción del fabricante
61700 CABEZAL DE BANDA
  • Delgado y ligero, con 1.3 onzas
  • Recargable por USB: se carga en aproximadamente 2.5 horas
  • 180 lúmenes
  • Modos de flash alto/bajo/emergencia
  • IPX4 resistente a las inclemencias del tiempo y 2 metros de resistencia a los impactos probados
  • Sujételo al borde de la tapa para una iluminación manos libres
  • 9.5 horas de funcionamiento en modo bajo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo