Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.591 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5910 pulg.
- Peso0.368 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción203KRR3Z22P COJINETE DE BOLA
- Características y beneficios"• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"
- Autorización internaR
- Descripción largaEl 203KRR3Z22P es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 0.6250 in, orificio recto, blindaje simple, diámetro exterior de 2.0000 in y ancho de 0.5910 in, ideal para aplicaciones compactas.
- Número de catálogo del fabricante203KRR3Z22P
- Número de Upc del fabricante053893838106
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas9011.233 RPM (grasa), 10513.106 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2380 lbf
- Capacidad de carga estática radial1070 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO053893838106
Descripción general
- "
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que la hace adecuada para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"