Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Outside Diameter28 mm
- Overall Width8 mm
Details
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción101KSZZ-HNCRHYB-W64F COJINETE DE ACEITE SÓLIDO
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión, con aceite sólido de grado alimentario
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 101KSZZ-HNCR-HYB-W64F es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 12 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 28 mm y ancho de 8 mm, ideal para equipos de precisión.
- Número de catálogo del fabricante101KSZZ-HNCR-HYB-W64F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741137188
Descripción general
Descripción del fabricante
101KSZZ-HNCRHYB-W64F COJINETE DE ACEITE SÓLIDO
- Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión, con aceite sólido de grado alimentario