Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Altura total35.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 55 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento35.25 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento23.25 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento23.25 pulg.
- Peso565.22 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónSuciedad, grasa y suciedad, proteínas, sangre y manchas
- Instrucciones de aplicaciónAplicar manualmente o a través de equipos generadores de espuma
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorDetergente clorado
- ColorAmarillo claro
- Composiciónhipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorTambor
- Contenido de desinfectanteNo contiene desinfectante
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNo parpadea
- Grado alimentarioA1
- FormularioLíquido
- Código de armonización3402.90.3000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858246578
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosAlimentos y bebidas
- Declaración de la Propuesta 65*
- AromaLejía
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasAcero, acero inoxidable, hormigón, azulejos de cerámica y azulejos de cantera
- UPC_NO690858246578
Descripción general
- Alta resistencia; espuma gruesa que se adhiere a superficies verticales, lo que permite un tiempo de contacto más largo; aplicable al USDA