Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo de giro a presión (ranurado)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de escape)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVF
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC