Motion
CDM2BZ20-50+25Z-XC11

SMC CORP OF AMERICA
CDM2BZ20-50+25Z-XC11

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #07443832
No. Fabricante CDM2BZ20-50+25Z-XC11
Precio95.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2BZ20-50+25Z-XC11

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #07443832
No. Fabricante CDM2BZ20-50+25Z-XC11
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
Precio95.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    0

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Cilindro de carrera doble/Tipo de varilla única
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Corte a jefe/Estilo básico
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2BZ20-50+25Z-XC11

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"