Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Diámetro interior del tubo0.378 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.500 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAzul (translúcido)
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua/gas inerte
- Tipo de fluidoAire, gas inerte, agua
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Material del tuboFluoropolímero (PFA)
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte