Motion
33389 DISCO ROLOC DE FIBRA CUBITRON II 3" 36+, 786C

3M
33389 CUBITRON II FIBRE ROLOC DISC 3" 36+, 786C

Cubitron™ II Discos de rectificado de fibra: 2-61/64 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36 , color morado
Artículo MI #07444212
No. Fabricante 33389 CUBITRON II FIBRE ROLOC DISC 3" 36+, 786C
Precio5.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33389 CUBITRON II FIBRE ROLOC DISC 3" 36+, 786C

Cubitron™ II Discos de rectificado de fibra: 2-61/64 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36 , color morado
Artículo MI #07444212
No. Fabricante 33389 CUBITRON II FIBRE ROLOC DISC 3" 36+, 786C
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
Precio5.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2-61/64 pulg.
  • Diámetro total
    2.953 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Bridas de dobladillo de puerta
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    00051131333895
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00051131333895

Descripción general

Descripción del fabricante
33389 DISCO ROLOC DE FIBRA CUBITRON II DE 3"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cubitron™ II corta un 30 % más rápido y dura 2x más que los abrasivos cerámicos convencionales
  • La tecnología de grano con forma de precisión (PSG) emplea microrreplicación para lograr un abrasivo extremadamente uniforme
  • Los granos abrasivos de PSG triangulares son súper afilados y cortan excepcionalmente rápido
  • Los granos están orientados electrostáticamente sobre una superficie abrasiva para un corte eficiente, uniforme y desgastado
  • Autofracturas de PSG durante el uso para mantener la nitidez y prolongar la vida útil del abrasivo
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina otorgan a este disco una larga vida útil y resistencia a los desgarros
  • Significativamente más duradero, completa más piezas por disco y requiere menos cambios de disco
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"