Especificaciones
Details
- País de origenJP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieC95
Descripción general
Descripción del fabricante
C95SDB200-125 CILINDRO, VARILLA DE UNIÓN, ISO, AUTO-SW
- Cumple con ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
- Tamaño de orificio grande (125~250mm)
- Carreras estándar de hasta 2400mm (dependiendo del tamaño del orificio)
- Varilla de acero inoxidable
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad