Motion
48LFB32
Manguito recto Drymet LF - Orificio de 3.0000 in, D.E. de 3.1875 in, Longitud de 2.0000 in, PTFE con material de soporte metálico
Artículo MI #07444918
No. Fabricante 48LFB32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito recto Drymet LF - Orificio de 3.0000 in, D.E. de 3.1875 in, Longitud de 2.0000 in, PTFE con material de soporte metálico
Artículo MI #07444918
No. Fabricante 48LFB32

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    49 N/mm2
  • Valor PV máximo
    3.60 N/mm2 - m/s
  • Diámetro exterior
    3.1875 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del casquillo
    PTFE con soporte metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Especificación del material
    LF en seco
  • Valor V máx.
    0.65 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -392 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    LFB
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
48LFB32 CASQUILLO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Delgado y ligero para un diseño compacto
  • Demostrar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de carga superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
  • Se puede utilizar con los valores altos de PV incluso en las zonas de velocidad media y alta cuando se lubrica
  • Se puede utilizar en amplios rangos de temperatura, desde temperaturas bajas a altas
  • Tiene una resistencia química superior
  • Ofrece estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo