Motion
40295-36
Rodillo de rodillo de entrenamiento - Clasificación CEMA D, Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 6 pulg., Ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #07445754
No. Fabricante 40295-36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de rodillo de entrenamiento - Clasificación CEMA D, Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 6 pulg., Ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #07445754
No. Fabricante 40295-36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    17-3/16 pulg.
  • Peso
    158 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Cojinete autoalineador igual a la bandeja
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE RODILLO DE 40295-36 36"
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes