Motion
AR60-10-B

SMC
AR60-10-B

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 1.0000
Artículo MI #07446484
No. Fabricante AR60-10-B
Precio88.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR60-10-B

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 1.0000
Artículo MI #07446484
No. Fabricante AR60-10-B
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
Precio88.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    60
  • Tamaño del puerto de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 BSPT

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    217
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117 07a; JIS Z 2371
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR60-10-B REGULADOR

También puede gustarle