Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal25.4 mm / 1 pulg.
- Longitud23.114 mm / 0.91 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 27/16-20
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
Descripción general
Descripción del fabricante
6410X10X04 F87610 ACCESORIO DE CONEXIÓN