Motion
2038EINS
Alicates de corte lateral de punta larga, 8-In, delgados, aislados
Artículo MI #07447168
No. Fabricante 2038EINS
Precio93.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de corte lateral de punta larga, 8-In, delgados, aislados
Artículo MI #07447168
No. Fabricante 2038EINS
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
Precio93.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    2.32 pulg.
  • Longitud
    8.875 pulg.
  • Longitud total
    8.77 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
2038EINS ALICATES DE BOMBA AISLADOS DE 8"
  • Los alicates aislados tienen clasificación 1000V para seguridad en el trabajo y certificación VDE con aislamiento único de tres partes con capa inferior blanca que proporciona una señal de advertencia cuando el aislamiento puede verse comprometido
  • Cuchillos de corte lateral en la bisagra
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • Diseño elegante y multicolor con pequeños protectores para el pulgar para facilitar el manejo y el almacenamiento en el cinturón de herramientas
  • Forjado en EE. UU. con acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU. para una máxima durabilidad
  • Las asas extendidas proporcionan mayor alcance y aprovechamiento
  • Junta retorcida en caliente para una acción suave y sin bamboleo del mango
  • El aislamiento duradero y moldeado cumple o supera los estándares ASTM F1505 e IEC 60900 para herramientas aisladas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo