Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo31464 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-5/16–12 UNF-2B
- Altura total9.32 pulg.
- Longitud total12.40 pulg.
- Ancho general9.32 pulg.
- Peso131.80 lb
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 4 - 200.0 [7.87] diám. piloto Con 9.0 [.35] Longitud del piloto y 20.57 [.810] Diám. Orificios en diámetro 250.0 [9.84] Círculo de pernos y 2X .375-16 UNC-2B Orificios roscados
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE
- Caudal continuo170 l/min
- Desplazamiento49.12 pulg.3/r
- Presión intermitente345 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.198 rpm
- Caudal máximo45 gpm
- RPM máximas-Continuo256 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE
- Tipo de selloNinguna
- SerieVIS 45 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Tecnología patentada VIS Geroler
- Placa de equilibrado de presión precargada de dos piezas
- Variedad de características opcionales, incluida la opción de dos velocidades y soluciones de flujo de caja para aplicaciones de bucle cerrado y de bucle abierto.