Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50
- Tamaño del puerto de entrada3/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/4 pulg.
- Peso1.17 kg
Detalles
- Función de reflujoCon función de reflujo
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasFunción de reflujo, soporte, placa de precaución para recipiente, placa de identificación, manómetro - psi, °F
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR-B
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi