Motion
22226EMW33

TIMKEN
22226EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07447567
No. Fabricante 22226EMW33
Precio2,188.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22226EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07447567
No. Fabricante 22226EMW33
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
Precio2,188.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    2.5197 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Peso
    24.85 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    170000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796228764
  • RPM máximas (grasa)
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    212000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796228764

Descripción general

Descripción del fabricante
22226 EM W33 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior