Motion
ER1
ER1, 1 tonelada, patines de carga de carrocitos de servicio pesado -
Artículo MI #07449159
No. Fabricante ER1
Precio891.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ER1, 1 tonelada, patines de carga de carrocitos de servicio pesado -
Artículo MI #07449159
No. Fabricante ER1
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
Precio891.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    8.40 lb

Detalles

  • Capacidad
    1 tonelada
  • Rodillos de contacto por patín
    4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de rodillos
    11
  • Serie / Tipo
    Serie ER
  • UPC_NO
    6.62005812424E11

Descripción general

Descripción del fabricante
ER1 CARGA, 1 TON
  • Construcción robusta y resistente para una larga vida útil
  • Construcción de perfil bajo para una mayor estabilidad
  • La baja resistencia a la rodadura permite un movimiento de carga fácil
  • Placas de nivelación de carga acoplables y plataformas giratorias para girar esquinas

También puede gustarle