Motion
ER15
Patín de carga de ER15, 15 toneladas, para servicio pesado -
Artículo MI #07449161
No. Fabricante ER15
Precio1,108.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Patín de carga de ER15, 15 toneladas, para servicio pesado -
Artículo MI #07449161
No. Fabricante ER15
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
Precio1,108.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    15 toneladas
  • Rodillos de contacto por patín
    4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de rodillos
    13
  • Serie / Tipo
    Serie ER
  • UPC_NO
    6.62005812257E11

Descripción general

Descripción del fabricante
ER15 LOADSKATE, 15 TON
  • Construcción robusta y resistente para una larga vida útil
  • Construcción de perfil bajo para una mayor estabilidad
  • La baja resistencia a la rodadura permite un movimiento de carga fácil
  • Placas de nivelación de carga acoplables y plataformas giratorias para girar esquinas