Especificaciones
Dimensiones
- Peso70.40 lb
Detalles
- Capacidad60 toneladas
- Rodillos de contacto por patín4
- Página de producto del fabricante
- Número de rodillos13
- Serie / TipoSerie ER
- UPC_NO6.62005812271E11
Descripción general
Descripción del fabricante
ER60 LOADSKATE, 60 TON
- Construcción robusta y resistente para una larga vida útil
- Construcción de perfil bajo para una mayor estabilidad
- La baja resistencia a la rodadura permite un movimiento de carga fácil
- Placas de nivelación de carga acoplables y plataformas giratorias para girar esquinas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación