Motion
G2533SR

Enerpac
G2533SR

Manómetro - Serie G, 0-3000 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje central trasero (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #07449187
No. Fabricante G2533SR
Precio226.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
G2533SR

Manómetro - Serie G, 0-3000 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje central trasero (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #07449187
No. Fabricante G2533SR
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
Precio226.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tubo Bourdon
    Forma de C - Aleación de cobre
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    0-3000 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Serie
    G
  • Conexión de rosca
    AAG n.o 4

Descripción general

Descripción del fabricante
G2533SR CALIBRE DE 2-1/2", MONTAJE TRASERO,
  • Calibrado en lectura de escala doble en psi y bar
  • Todas las piezas de detección de presión selladas y humedecidas por glicerina para una larga vida útil
  • Incluye disco de purga de seguridad y membrana compensadora de presión
  • Se recomiendan amortiguadores de calibre o válvulas de aguja para aplicaciones de ciclo alto

También puede gustarle