Motion
RAC-508

Enerpac
RAC-508

Cilindro de aluminio - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 50 toneladas, Carrera de 7.870 pulg., Retraído de 13.240 pulg., Extendido de 21.110 pulg.
Artículo MI #07449305
No. Fabricante RAC-508
Precio4,591.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
RAC-508

Cilindro de aluminio - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 50 toneladas, Carrera de 7.870 pulg., Retraído de 13.240 pulg., Extendido de 21.110 pulg.
Artículo MI #07449305
No. Fabricante RAC-508
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
Su precio$4,591.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.190 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.740 pulg.
  • Altura extendida
    21.110 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.120 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.150 pulg.
  • Altura retraída
    13.240 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    7.870 pulg.
  • Peso
    27.30 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    50 toneladas
  • Material del cilindro
    Aluminio
  • Área efectiva
    10.990 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    86.490 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.120 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RAC
  • Toneladas a 10000 psi
    54.90 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO RAC-508, ALUMINIO, 50 TONELADAS, 8"
  • Los rodamientos compuestos evitan el contacto entre metales, lo que aumenta la vida útil del cilindro y la resistencia a cargas laterales de hasta un 10%
  • El acabado de capa dura en todas las superficies resiste los daños y prolonga la vida útil del cilindro
  • Placa base de acero y sillín para protección contra daños inducidos por la carga
  • El anillo de tope integral evita el desplazamiento excesivo del émbolo y es capaz de soportar toda la capacidad del cilindro
  • Resorte de retorno de alta resistencia para retracción rápida del cilindro
  • Acoplador CR-400, guardapolvo y asa
  • Cumple con los estándares ASME B-30.1 e ISO 10100