Especificaciones
Dimensiones
- Peso66.70 lb
Detalles
- Consumo de aire100 cfm
- Rango de presión de aire60 a 100 psi
- Descripción Palabra claveCilindros de doble acción
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de bombaDoble acción
- Capacidad del depósito1.00 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas231.0 pulg.3
- Serie / TipoSerie ZA
- Nivel de sonido94/97 db(a)
- Flujo típico a 100 Psi850.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi80.000 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi110.000 pulg.3/min
- Capacidad de aceite utilizable1.00 pulg.3
- Funcionalidad de la válvulaAvanzar/Retener/Retraer
- Tipo de válvula3-Way, 2-Position
- Tipo/función de válvula3-Way, 2-Position / Retracción de retención anticipada
Descripción general
- Diseño de bomba de alta eficiencia de clase Z, mayor caudal de aceite y presión de derivación
- El funcionamiento a dos velocidades y la alta presión de derivación reducen el tiempo de ciclo para mejorar la productividad
- Válvulas de alivio internas: una está configurada en fábrica para protección contra sobrecargas, mientras que la segunda es ajustable por el usuario para preajustar la presión máxima del sistema
- El indicador visual en depósitos de 1 y 2 galones y el indicador de nivel en depósitos de 2.5-, 5 y 10 galones permiten una supervisión rápida y sencilla del nivel de aceite
- El intercambiador de calor opcional calienta el aire de escape para evitar la congelación y enfría el aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación