Motion
ZA4440MX

Enerpac
ZA4440MX

Bombas hidráulicas accionadas por aire ZA - Cilindros de doble acción, depósito de 10.00 gal, capacidad utilizable de 10.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #07449543
No. Fabricante ZA4440MX
Precio13,225.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
ZA4440MX

Bombas hidráulicas accionadas por aire ZA - Cilindros de doble acción, depósito de 10.00 gal, capacidad utilizable de 10.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #07449543
No. Fabricante ZA4440MX
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
Precio13,225.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    164.60 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    100 cfm
  • Rango de presión de aire
    60 a 100 psi
  • Descripción Palabra clave
    Cilindros de doble acción
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    Doble acción
  • Capacidad del depósito
    10.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    2310.0 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie ZA
  • Nivel de sonido
    94/97 db(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    850.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    80.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    110.000 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    10.00 pulg.3
  • Funcionalidad de la válvula
    Avanzar/Retener/Retraer
  • Tipo de válvula
    4-Way, 3-Position
  • Tipo/función de válvula
    4-Way, 3-Position / Retracción de retención anticipada

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA4440MX BOMBA, AIRE, VM43 40L
  • Diseño de bomba de alta eficiencia de clase Z, mayor caudal de aceite y presión de derivación
  • El funcionamiento a dos velocidades y la alta presión de derivación reducen el tiempo de ciclo para mejorar la productividad
  • Válvulas de alivio internas: una está configurada en fábrica para protección contra sobrecargas, mientras que la segunda es ajustable por el usuario para preajustar la presión máxima del sistema
  • El indicador visual en depósitos de 1 y 2 galones y el indicador de nivel en depósitos de 2.5-, 5 y 10 galones permiten una supervisión rápida y sencilla del nivel de aceite
  • El intercambiador de calor opcional calienta el aire de escape para evitar la congelación y enfría el aceite

También puede gustarle