Motion
A100-FPP-GGPN-S70

All-Flo
A100-FPP-GGPN-S70

Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos de brida combinados NPT y ANSI/DIN de 1 pulg., caudal máx. de 41.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.080 gal
Artículo MI #07450387
No. Fabricante A100-FPP-GGPN-S70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

All-Flo
A100-FPP-GGPN-S70

Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos de brida combinados NPT y ANSI/DIN de 1 pulg., caudal máx. de 41.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.080 gal
Artículo MI #07450387
No. Fabricante A100-FPP-GGPN-S70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Escape de aire
    3/8 NPT
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.080 galones
  • Material de la bola
    Geolast®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos de brida combinados NPT y ANSI/DIN de 1 pulg.
  • Material del diafragma
    Geolast®
  • Tipo de servicio
    Continuo
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida ANSI/DIN, NPT
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/4 en diám.
  • Caudal máximo
    41 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo
  • Portada
    Aspiración derecha/Descarga derecha
  • Elevador de aspiración
    Seco - 15.00 pies, húmedo - 26.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    AWE-100-GGPN-P
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIPROPILENO DE A100-FPP-GGPN-S70 1"/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo