Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante321
- RPM máximas de salida117 rpm
- Par de salida máximo2498 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso60.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=15/1|ESTILO=A
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-14604
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798967141
- Potencia de entrada máxima5.570 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie320PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798967141
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®