Motion
12320
HOOKAROON CURVO DE 24 OZ CON PAQUETE DE 36 HDL 6/BX
Artículo MI #07451226
No. Fabricante 12320
Precio87.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HOOKAROON CURVO DE 24 OZ CON PAQUETE DE 36 HDL 6/BX
Artículo MI #07451226
No. Fabricante 12320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$87.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    36 pulg.
  • Peso
    3.57 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Estándar 36 pulg. Mango
  • Material del mango
    Nogal
  • Tipo de mango
    Estándar
  • Material del cabezal
    Acero forjado contra caídas
  • Estilo de cabeza
    Dixie curvado

Descripción general

Descripción del fabricante
12320 HOOKAROON 36 CURVADO
  • Diseñados ergonómicamente para tareas específicas dentro de un entorno de fresadora de alta producción, los ganchos Dixie proporcionan un diseño orientado a las tareas donde se requiere una durabilidad extrema
  • Los cabezales estándar son de acero forjado contra caídas con puntos de conexión a tierra
  • Los mangos de nogal sólido están diseñados para proporcionar la máxima usabilidad
  • Los mangos se suministran con un acabado lacado transparente, las cabezas están pintadas de negro
  • Las cabezas se fijan al mango con un pasador de rodillo de acero elástico
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo