Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.56 kg
Detalles
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de pilotoPiloto externo
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Certificación de la norma de seguridad ISO13849-1 (correspondiente a la categoría 4)
- Detección de la posición de la válvula principal mediante el interruptor límite de seguridad
- Construcción altamente fiable
- Con válvula de arranque suave (-X555)