Motion
NN3020AS.M.SP

FAG (Schaeffler)
NN3020AS.M.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 37 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #07451965
No. Fabricante NN3020AS.M.SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NN3020AS.M.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 37 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #07451965
No. Fabricante NN3020AS.M.SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    NN30
  • UPC_NO
    4012801581332

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3020-AS-M-SP BRG