Motion
234408M.SP
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 40 mm, 68 mm OD, 36 mm ancho
Artículo MI #07451972
No. Fabricante 234408M.SP
Precio3,167.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 40 mm, 68 mm OD, 36 mm ancho
Artículo MI #07451972
No. Fabricante 234408M.SP
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
Precio3,167.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    1.023 lb

Detalles

  • Aplicación
    Husillos
  • Material de la jaula
    Latón
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20.8 kN
  • Serie
    2344
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801193498

Descripción general

Descripción del fabricante
234408-M-SP