Motion
234426M.SP
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 130 mm, 200 mm OD, 84 mm ancho
Artículo MI #07451982
No. Fabricante 234426M.SP
Precio13,867.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 130 mm, 200 mm OD, 84 mm ancho
Artículo MI #07451982
No. Fabricante 234426M.SP
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
Precio13,867.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    84 mm
  • Peso
    18.254 lb

Detalles

  • Aplicación
    Husillos
  • Material de la jaula
    Latón
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118 kN
  • Serie
    2344
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801016988

Descripción general

Descripción del fabricante
234426-M-SP