Motion
1910HE
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 50 mm, 72 mm OD, 12 mm Ancho, Contacto de 25 °, Sellado único
Artículo MI #07451994
No. Fabricante 1910HE
Precio1,039.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 50 mm, 72 mm OD, 12 mm Ancho, Contacto de 25 °, Sellado único
Artículo MI #07451994
No. Fabricante 1910HE
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
Precio1,039.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    B71910-E-T-P4S-UL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    15.6 kN
  • Serie
    1900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801167802

Descripción general

Descripción del fabricante
B71910-E-T-P4S-UL