Motion
HCS7006C.T.P4S.DUL

FAG (Schaeffler)
HCS7006C.T.P4S.DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 30 mm, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #07451996
No. Fabricante HCS7006C.T.P4S.DUL
Precio2,923.95 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
HCS7006C.T.P4S.DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 30 mm, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #07451996
No. Fabricante HCS7006C.T.P4S.DUL
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
Precio2,923.95 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Cerámica (bollas), acero de alta velocidad
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    HCS7006-C-T-P4S-DUL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677535139

Descripción general

Descripción del fabricante
HCS7006-C-T-P4S-DUL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos