Motion
7012CTYNDULP4

NSK
7012CTYNDULP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Abierto
Artículo MI #07452413
No. Fabricante 7012CTYNDULP4
Precio1,817.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7012CTYNDULP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Abierto
Artículo MI #07452413
No. Fabricante 7012CTYNDULP4
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
Su precio$1,817.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Altura total
    36 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7012CTYNDULP4 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176842092
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7012CTYNDULP4 BRG