Motion
VK36-OSHA
Ventiladores de circulación de protección profunda Schaefer Versa-Kool-OHSA - Montaje en techo, accionamiento directo, 1/2 hp, monofásico, 115/230 V, 7/3.5 A, 36 pulg. de diámetro, 3 cuchillas
Artículo MI #07452506
No. Fabricante VK36-OSHA
Precio959.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventiladores de circulación de protección profunda Schaefer Versa-Kool-OHSA - Montaje en techo, accionamiento directo, 1/2 hp, monofásico, 115/230 V, 7/3.5 A, 36 pulg. de diámetro, 3 cuchillas
Artículo MI #07452506
No. Fabricante VK36-OSHA
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
Precio959.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    36 pulg.
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • Amperaje
    7/3.5 A
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    717490930983
  • Flujo de aire máximo
    11400 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1 fase
  • UPC_NO
    717490930983
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VK36-OSHA VENTILADOR 36" VERSA-KOOL CON MONTAJE,
  • Reduce el estrés térmico y mejora la calidad del aire con los ventiladores de circulación de diseño exclusivo de SCHAEFER. Sin igual en el mercado, estos ventiladores están diseñados para producir un mayor movimiento de aire y una refrigeración superior independientemente de la aplicación.
  • No los oye. No los ves. ¡Solo los sientes!
  • También conocidos como ventiladores de flujo de aire horizontal (HAF), estos ventiladores mueven el aire en un patrón horizontal coherente creando un patrón de flujo de aire suave de “racetrack” necesario en los invernaderos para maximizar la distribución del calor y el control de la humedad mezclando el aire, del techo al suelo.

También puede gustarle