Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total12 pies
- Longitud de la eslinga12 pies
- Ancho de la correa1 pulg.
- Peso2.8 lb
- Ancho1 pulg.
- Límite de carga de trabajo500 lb
Detalles
- ColorNEGRO
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886418120
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso500 lb
- Clase de producto9L
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de amarre
- Adición sugerida4FQSP
- Tipo de correa de sujeciónConjunto de trinquete
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia1500 lb
- UPC_NO697886418120
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Autónomo
- Sin cinchas sueltas o enredadas
- Retrae automáticamente la cinta para un almacenamiento rápido
- Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación