Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro125 mm
- En general Ancho22 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMVC9116HXVVSULFS637 BRGO DEL HUSILLO
- Número de Upc del fabricante087796242289
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796242289
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.875 kg 1.93 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)