Motion
TLM0425BU-20
Tubos de fluoresina - Aire/agua/gas inerte, 2.5 mm, 0.098 pulg. D.I., 4 mm, 0.158 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #07454000
No. Fabricante TLM0425BU-20
Precio245.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de fluoresina - Aire/agua/gas inerte, 2.5 mm, 0.098 pulg. D.I., 4 mm, 0.158 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #07454000
No. Fabricante TLM0425BU-20
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
Precio245.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.098 pulg., 2.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.158 pulg., 4 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul (translúcido)
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, gas inerte, agua
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material del tubo
    Fluoropolímero (PFA)
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte

Descripción general

Descripción del fabricante
TLM0425BU-20 FLUOROPOLÍMERO,TUBO AZUL,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno