Motion
CH-3060-16P

LITTLE GIANT
CH-3060-16P

Camión camioneta de servicio pesado;30" de ancho x 61.5" de largo x 20" de alto
Artículo MI #07454040
No. Fabricante CH-3060-16P
Precio1,504.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
CH-3060-16P

Camión camioneta de servicio pesado;30" de ancho x 61.5" de largo x 20" de alto
Artículo MI #07454040
No. Fabricante CH-3060-16P
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
Precio1,504.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 61.5 x 20 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    16 pulg.
  • Altura
    20 pulg.
  • Longitud
    61.5 pulg.
  • Altura exterior
    20 pulg.
  • Longitud exterior
    61.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    20 pulg.
  • Longitud total
    61.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    165 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de servicio pesado
  • Material de rueda giratoria
    Neumático
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión de servicio pesado
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN CAMIONETA CH-3060-16P 30"X60" DE ALTA RESISTENCIA
  • Más fácil de maniobrar con la dirección de la quinta rueda
  • Mango en T con empuñaduras de vinilo
  • Ejes de 1" de diámetro completo y ruedas de cojinetes de rodillos
  • Carro inferior de canal estructural para cargas más pesadas y durabilidad
  • Cubierta de acero reforzado, calibre 12
  • Labio de retención de 1-1/2" en cubierta
  • Ruedas neumáticas de 16"
  • 3000 libras Capacidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno