Motion
107124
Facilidad de pelado
Artículo MI #07454395
No. Fabricante 107124
Precio33.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Facilidad de pelado
Artículo MI #07454395
No. Fabricante 107124
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
Su precio$33.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Altura total
    12.25 pulg.
  • Ancho general
    6.02 pulg.

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Acumulación intensa en el suelo
  • Tipo de producto químico
    Agua con disolvente
  • Tipo de limpiador
    Pelador de suelos
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    P1
  • Formulario
    Líquido
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de Upc del fabricante
    690858107107
  • Cantidad del paquete
    4 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas como 2,2'-iminodietanol, 1,4-dioxane, metiloxirano, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Dilución recomendada
    1:15 - 1:4
  • Aroma
    Disolvente
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Cualquier suelo en el que se haya aplicado un acabado acrílico, especialmente azulejos resistentes
  • UPC_NO
    10690858107135

Descripción general

Descripción del fabricante
107124 ZEP STRIP-EASE 4-1GL
  • Penetra y disuelve rápidamente múltiples capas de acabado
  • Cuando se utiliza agua caliente, generalmente no es necesario fregar
  • Se puede retirar con la fregona o la aspiradora húmeda
  • No contiene fosfatos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo