Motion
56724
Artículo MI #07454396
No. Fabricante 56724
Precio32.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07454396
No. Fabricante 56724
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
Precio32.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Altura
    12.25 in
  • Longitud
    6.02 in
  • Altura total
    35.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 55 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    35 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23.5 pulg.
  • Peso
    497.47 lb
  • Ancho
    6.02 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa, aceite y otros suelos
  • Instrucciones de aplicación
    Consulte las relaciones de dilución adecuadas en la etiqueta
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador y desengrasante
  • Color
    Azul
  • Composición
    2-butoxietanol, metasilicato de sodio, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR102
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    A4
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.20.5103
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858056719
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer
  • Aroma
    Butilo
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Vidrio, cromo, acero, suelos de composición, vinilo, plástico, tapicería de cuero, maquinaria y equipo
  • UPC_NO
    10690858056716

Descripción general

Descripción del fabricante
56724 ZEPRIDE 4-1GL
  • No inflamable
  • no contiene disolventes tóxicos
  • álcalis, ácidos o abrasivos libres
  • Se puede utilizar para desengrasar motores y chasis de automóviles y aeronaves

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo