Motion
09-LC418/l
Guantes Drivers de piel de cabra de primera calidad con forro de mezcla de aramida - Pulgar Keystone
Artículo MI #07456087
No. Fabricante 09-LC418/L
Precio26.13 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Drivers de piel de cabra de primera calidad con forro de mezcla de aramida - Pulgar Keystone
Artículo MI #07456087
No. Fabricante 09-LC418/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.13 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud
    25.6 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Calidad Premium. Ideal para la manipulación de vidrio y materiales, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación y reciclaje de residuos y muchas otras aplicaciones generales.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Calidad Premium. Ideal para la manipulación de vidrio y materiales, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación y reciclaje de residuos y muchas otras aplicaciones generales.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    2543
  • Características
    La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Calibre de punto
    13
  • Tipo de cuero
    Piel de cabra graneada
  • Material del revestimiento
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    616314227202
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314227202

Descripción general

Descripción del fabricante
09-LC418/L GLOVE; GOATSKIN DRIVER W/
  • La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El forro de mezcla de aramida proporciona mayor resistencia al calor y al corte
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"